• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Pirštinių pora Tegera® 618, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094363 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Švytinti šviesiai žalia
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Serija Tegera®
Aprašyta dalis Trägermaterial; Beschichtung
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, 3/4 danga Lateksinės
EN 388 kodas 2132X
Spalva žalios spalvos; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliesteris
Danga 3/4 danga
Su pamušalu ne
Savybės imti drėgniems daiktams; jautr. alyvai
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 230 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094363 7
EAN / GTIN 7392626057319
Gamintojo numeris 618/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 618. Sintetinės pirštinės gerai matomos neoninės žalios spalvos su juoda, neperšlampama 3/4 latekso danga tinka daugeliui darbų. Gera apsauga šlapioje ir slidžioje aplinkoje. Netinka darbui su tepaluotomis dalimis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.