• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Par de guantes Tegera® 618, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094363 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
121 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, verde Verde brillante
Serie Tegera®
Denominación del fabricante Tegera® 618
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Látex
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro no
Características Agarre en mojado; Hidrofugado/a; No resistente al aceite
Categoría de protección II
Longitud total L 230 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094363 7
EAN / GTIN 7392626057319
Número del fabricante 618/7
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 618. Guantes sintéticos de alta visibilidad en verde neón con 3/4 de revestimiento de látex negro resistente al agua para ámbitos de aplicación variados. Protección en zonas húmedas y resbaladizas. No adecuados para el manejo de piezas aceitosas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.