Pereche de mănuşi speciale Tegera® 9185, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094335 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tegera® 9185
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 0
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 0
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor P
Culoarea galben; gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecție la vibrații
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 10819
Material de bază Impactothan®; Microthan®
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 207 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094335 8
EAN / GTIN 7392626033566
Număr producător 9185-8
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 9185. Mănuşi pentru absorbirea şocurilor din material Microthan® subţire, rezistent la uzură. Senzaţie plăcută la purtare datorită materialelor de calitate şi palmă căptuşită. Cu prindere cu scai şi arătător întărit.

Aplicaţie:

Lucrări mecanice fine în mediu de lucru dur.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.