{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Tegera® 9185 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 0 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 0 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | P | |
| Barva | Žlutá; Šedá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti vibracím | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | Spoj se suchým zipem | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN ISO 10819 | |
| Nosný materiál | Impactothan®; Microthan® | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 207 mm | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094335 8 | |
| EAN / GTIN | 7392626033566 | |
| Číslo výrobce | 9185-8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |