{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Tegera® 9185 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 0 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 0 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | P | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecție la vibrații | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Închidere | Prindere cu scai | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN ISO 10819 | |
| Material de bază | Impactothan®; Microthan® | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | nu | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 207 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094335 11 | |
| EAN / GTIN | 7392626033597 | |
| Număr producător | 9185-11 | |
| Producător/responsabil | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |