Par de guantes especiales Tegera® 9185, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094335 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Tegera® 9185
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 0
Resistencia al corte (prueba Coupe) 0
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes P
Color amarillo; gris
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra vibraciones
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN ISO 10819
Material de base Impactothan®; Microthan®
Recubrimiento Sin recubrimiento
Forrado no
Categoría de protección II
Longitud total L 207 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094335 8
EAN / GTIN 7392626033566
Número del fabricante 9185-8
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 9185. Guante amortiguador de golpes de fino y resistente material de Microthan®. Gran comodidad de uso gracias a los materiales de alta calidad y la planta acolchada. Con cierre por adherencia y dedo índice reforzado.

Aplicación:

Trabajos mecánicos de precisión en entornos de trabajo duros.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.