• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi KX-07 PETROLEA, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094317 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    10,26 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    8,55 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie KX
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 388 4121X
Culoarea gri; negru
Procesul de spălare Spălare normală
Uscare Uscare în general
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388
Material de bază Lycra®; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei; Strat de acoperire complet
Caracteristici Fără DMF; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094317 9
EAN / GTIN 6942542968209
Număr producător KX-07 W. VELCRO/SZ.9

Descriere

Execuţie:

Cu prindere cu scai pentru fixare perfectă şi sigură.
Mănuşi de protecţie impermeabile la ulei cu strat dublu de acoperire din nitril pentru medii umede şi uleioase.
  • Strat complet de nitril pentru o protecţie sigură la ulei şi grăsimi.
  • Strat de acoperire din spumă de nitril pe palme şi degete pentru o aderenţă sigură în mediul umed şi uleios.
  • Manşetă tricotată elastică.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.