• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi KX-05 KARBON, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094315 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    28,92 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    24,10 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie KX
Denumirea producătorului KX-05 KARBON
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor P
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Piele sintetică
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standard EN 388
Material de bază Spandex; TPR
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Fără silicon; Protectoare; Rezistent la uzură; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 240 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094315 10
EAN / GTIN 6942542968612
Număr producător KX-05/ SZ.10

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie cu echilibru la impact cu o rezistenţă foarte mare pentru un confort de durată. Diferite protecţii pe degete şi dosul palmei oferă protecţie suplimentară împotriva loviturilor sau a strivirii.
  • Palmele căptuşite protejează împotriva loviturilor şi şocurilor sculelor.
  • Material suport din spandex şi piele artificială pentru o mai bună mobilitate şi permeabilitate la aer.
  • Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.