• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar KX-05 KARBON, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094315 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    28,92 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    24,10 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperatur, Normalwäsche
40 °C
Serie
KX
Herstellerbezeichnung
KX-05 KARBON
Inhalt Paar
1 Paar
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
1
Weiterreißfestigkeit
1
Durchstichfestigkeit
1
Schnittfestigkeits (TDM)
X
Schutz vor Stößen
P
Farbe
grau; schwarz
Gewebezusammensetzung
Kunstleder
Waschverfahren
Normalwäsche
Produktart
Handschuhe
Handschuh-Größe
10
Anwendungsbereich
Heavy Duty
Verschluss
Klettverschluss
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
AQL (Accepted Quality Level)
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norm
EN 388
Trägermaterial
Spandex; TPR
Beschichtung
unbeschichtet
gefüttert
nein
Eigenschaften
DMF-frei; Protektoren; abriebfest; atmungsaktiv; silikonfrei; verstärkte Daumenbeuge
Schutzkategorie
II
Länge gesamt L
240 mm
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094315 10
EAN / GTIN 6942542968612
Herstellernummer KX-05/ SZ.10

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewogener Impact-Schutzhandschuh mit sehr hoher Abriebsfestigkeit für langlebigen Komfort. Verschiedene Protektoren auf Finger und Handrücken bieten zusätzlichen Schutz vor Schlägen oder Quetschungen.
  • Gepolsterte Handinnenfläche schützt vor Schlägen und Stößen von Handwerkzeugen.
  • Trägermaterial aus Spandex und Kunstleder, für mehr Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität.
  • Mit Klettverschluss für sicheren Sitz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.