Par de guantes KX-05 KARBON, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094315 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    29,50 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    24,58 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie KX
Denominación del fabricante KX-05 KARBON
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes P
Color gris; negro
Composición del tejido Cuero artificial
Método de lavado Lavado normal
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Cierre Cierre por adherencia
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norma EN 388
Material de base Spandex; TPR
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Articulación del pulgar reforzada; Exento de DMF; Protectores; Resistente a la abrasión; exento de silicona; transpirable
Categoría de protección II
Longitud total L 240 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094315 10
EAN / GTIN 6942542968612
Número del fabricante KX-05/ SZ.10

Descripción

Ejecución:

Guante protector Impact equilibrado con una resistencia a la abrasión muy elevada para una comodidad duradera. Diferentes protectores en los dedos y el dorso de la mano ofrecen una protección adicional contra golpes o magulladuras.
  • La palma de la mano acolchada protege contra golpes y choques de herramientas manuales.
  • Material de base de Spandex y cuero artificial, para una mayor libertad de movimiento y transpirabilidad.
  • Con cierre por adherencia para un ajuste seguro.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.