• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi KX-05 KARBON, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094315 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    28,92 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    24,10 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie KX
Denumirea producătorului KX-05 KARBON
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor P
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Piele sintetică
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standard EN 388
Material de bază Spandex; TPR
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Fără silicon; Protectoare; Rezistent la uzură; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 240 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094315 8
EAN / GTIN 6942542968599
Număr producător KX-05/ SZ.8

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie cu echilibru la impact cu o rezistenţă foarte mare pentru un confort de durată. Diferite protecţii pe degete şi dosul palmei oferă protecţie suplimentară împotriva loviturilor sau a strivirii.
  • Palmele căptuşite protejează împotriva loviturilor şi şocurilor sculelor.
  • Material suport din spandex şi piele artificială pentru o mai bună mobilitate şi permeabilitate la aer.
  • Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.