{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Température, lavage normal | 40 °C | |
| Série | KX | |
| Référence fabricant | KX-05 KARBON | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 1 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | P | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | similicuir | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Type de produit | gants | |
| Taille de gants | 10 | |
| Domaine d’application | Heavy Duty | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture auto-agrippante | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Norme | EN 388 | |
| Substrat | Spandex; TPR | |
| Revêtement | aucun revêtement | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | Sans silicone; protections; renfort entre le pouce et l’index; respirant; résistance à l’abrasion; sans DMF | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 240 mm | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094315 10 | |
| EAN / GTIN | 6942542968612 | |
| Réf. fabricant | KX-05/ SZ.10 |