• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants KX-01A SHADOW, Taille des gants: 11

Réf.: 094312 11
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    19,80 € / 1 paire
  • De 12 paires
    16,50 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Température, lavage normal 40 °C
Série KX
Référence fabricant KX-01A SHADOW
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Epaisseur 0,55 mm
Code EN 388 2111X
Couleur gris; noir
Procédé de lavage lavage normal
Type de produit gants
Taille de gants 11
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norme EN 388
Substrat Spandex
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; renfort entre le pouce et l’index; respirant; sans DMF; sans latex
Catégorie de protection II
Longueur totale L 240 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094312 11
EAN / GTIN 6942542967974
Réf. fabricant KX-01A / SZ.11

Description

Exécution:

Gants de protection très serrés, légers et très respirants. Très confortables et agréables à porter pour une application universelle dans la mécanique de précision.
  • Matière de support très fine (0,55 mm), cousue main, pour une manipulation précise.
  • Structure wavex-grip respirante sur la paume et les doigts pour une meilleure préhension et une protection optimale du produit.
  • Dos en Lycra renforcé pour une plus grande facilité de mouvement.
  • Compatibles écrans tactiles.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.