• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi KX-01A SHADOW, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094312 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    19,80 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    16,50 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie KX
Denumirea producătorului KX-01A SHADOW
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Concentrație 0,55 mm
Cod EN 388 2111X
Culoarea gri; negru
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Standard EN 388
Material de bază Spandex
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Fără latex; Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 240 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094312 8
EAN / GTIN 6942542967943
Număr producător KX-01A / SZ.8

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie foarte uşoare şi strâmte cu permeabilitate ridicată la aer. Confort foarte ridicat şi senzaţie plăcută la purtare pentru diverse posibilităţi de utilizare din domeniul mecanicii fine.
  • Material suport foarte subţire (0,55 mm) pentru manevrare precisă.
  • Pe palmă şi degete, structură wavex-grip ce permite pielii să respire, pentru o aderenţă mai bună şi protecţie optimă a produsului.
  • Dosul palmei este din lycra întărită pentru o mobilitate mai mare.
  • Pot fi utilizate pe ecran tactil.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.