Pereche de mănuşi uvex athletic lite 9

Cod articol: 094291 9
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
5.685 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

EN 388 4131X
Material de suport Poliamidă, elastan
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea albastru / antracit
Mărimea mănuşilor 9
Greutate 45 g
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094291 9
EAN / GTIN 4048612058978
Număr producător 60027 GR.9

Descriere

Execuţie:

uvex athletic lite. Mănuşă uşoară de protecţie, cu aderenţă bună la lucrările de precizie în mediile de lucru uscate şi uşor umede. Mănuşa se distinge printr-o flexibilitate plăcută şi prin capacitatea de a permite pielii să respire.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.