Par rukavica uvex athletic lite 9

Artikl br.: 094291 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Pair
  • Koraci narudžbe: 10 Pair
na zahtjev
Na zalihi
5.685 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 388 4131X
Materijal nosača Poliamid, elastan
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja plava / antracit
Veličina rukavice 9
Težina 45 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094291 9
EAN / GTIN 4048612058978
Broj proizvođača 60027 GR.9

Opis

Izvedba:

uvex athletic lite. Lagane zaštitne rukavice s dobrom protukliznom zaštitom kod preciznih radova u suhim i blago vlažnim područjima primjene. Rukavice se odlikuju visokim stupnjem prozračnosti i ugodnom fleksibilnošću.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.