Handschoenen, paar uvex athletic lite 9

Artikelnummer: 094291 9
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
6.594 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

EN 388 4131X
Dragermateriaal Polyamide, elastaan
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / antraciet
Handschoenmaat 9
Gewicht 45 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094291 9
EAN/GTIN 4048612058978
Nummer fabrikant 60027 GR.9

Omschrijving

Uitvoering:

uvex athletic lite. Lichte veiligheidshandschoen met goede grip bij precisiewerkzaamheden in droge en licht vochtige toepassingsgebieden. De handschoen wordt gekenmerkt door een goede ademing en een aangename flexibiliteit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.