Pereche de mănuşi din piele Driver, căptuşite, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094062 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    8,10 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    6,75 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut perechi
1 pereche
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
3
Rezistenţă la penetrare
3
Rezistenţă la tăiere (TDM)
X
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Tip de piele
Piele brută
Animal, Piele brută
Bovină
Concentrație
0,9 mm
Cod EN 388
3133X
Culoarea
alb
Tip produs
Mănuşi
Mărime mănuşă
9
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Închidere
Şnur elastic
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Standard
EN 388
Material de bază
Piele
Strat de acoperire
neacoperită
căptuşit
da
Caracteristici
Fără DMF; Fără latex; Fără silicon
Categoria de protecție
II
Lungimea totală L
260 mm
Greutate totală
110 g
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094062 9
EAN / GTIN 4045197890535
Număr producător 094062 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi din piele integrală de vacă cu formă adecvată şi siguranţă mai ridicată la prindere. Adaptare optimă datorită benzii de cauciuc cusute pe dosul palmei.
Cu partea interioară a mănuşii căptuşită complet.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.