Driver-nahkakäsinepari, vuorillinen 9

Tuote nro.: 094062 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    8,90 € / pari
  • alkaen 12 pari
    7,42 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
2 908 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Rungon materiaali lehmännahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 110 g
Materiaali lehmännahka
Käsineen koko 9
Pituus 260 mm
Paksuus 0,9
EN 388 3133X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Ajokäsineet
Käyttöalue Allround
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Ajokäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094062 9
EAN / GTIN 4045197890535

Kuvaus

Malli:

Driver-käsineet kokonaan naudannahkaa, istuvat hyvin ja tarjoavat pitävän otteen. Optimaalinen pito kämmenselkään ommellun kuminauhan ansiosta.
Täysvuorattu käsineen sisäpuoli.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.