{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Conţinut perechi |
1 pereche
|
|
| Versiune, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Rezistenţa la abraziune |
3
|
|
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) |
1
|
|
| Rezistenţă la propagarea rupturii |
3
|
|
| Rezistenţă la penetrare |
3
|
|
| Rezistenţă la tăiere (TDM) |
X
|
|
| Protecţie împotriva şocurilor |
Nedeterminat
|
|
| Tip de piele |
Piele brută
|
|
| Animal, Piele brută |
Bovină
|
|
| Concentrație |
0,9 mm
|
|
| Cod EN 388 |
3133X
|
|
| Culoarea |
alb
|
|
| Tip produs |
Mănuşi
|
|
| Mărime mănuşă |
8
|
|
| Domeniul de aplicare |
Multifuncțională
|
|
| Închidere |
Şnur elastic
|
|
| Reutilizare |
De folosinţă multiplă
|
|
| Unitate |
Pereche
|
|
| Standard |
EN 388
|
|
| Material de bază |
Piele
|
|
| Strat de acoperire |
neacoperită
|
|
| căptuşit |
da
|
|
| Caracteristici |
Fără DMF; Fără latex; Fără silicon
|
|
| Categoria de protecție |
II
|
|
| Lungimea totală L |
260 mm
|
|
| Greutate totală |
110 g
|
|
| Cuprins |
Pereche
|
| Cod articol | 094062 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197890528 | |
| Număr producător | 094062 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |