{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Tip de piele | Piele brută | |
| Animal, Piele brută | Bovină | |
| Concentrație | 0,9 mm | |
| Cod EN 388 | 3133X | |
| Culoarea | alb | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388 | |
| Material de bază | Piele | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | da | |
| Caracteristici | Fără DMF; Fără latex; Fără silicon | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 260 mm | |
| Greutate totală | 110 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094062 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197890542 | |
| Număr producător | 094062 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |