Varnostni nadčevlji, črni MILLENIUM PREMIUM, Velikost: S

Št. art.: 092941 S
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLENIUM
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva črna
Velikost posebej široko
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 12568; EN ISO 20345
Vrhnji material Poliuretan
Material, podplat Termoplastični poliuretan (TPU)
Velikost EU min. 35
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Composite
Podplat z zaščito pred predrtjem ne
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Da
Profiliran zunanji podplat Da
Velikost EU maks. 39
Razred zaščite S3
Zadrga Elastični trak; natakljivi
Lastnost čevlja podplat brez kovine
Vrsta izdelka Nadrokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092941 S
EAN/GTIN 3660542692353
Številka proizvajalca ML PCL GR. S
Proizvajalec/odgovorna oseba Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Opis

Izvedba:

Varnostni nadčevlji za obiskovalce, v skladu z zahtevami za osebno varovalno opremo. Barvna koda za tri velikosti. Zanesljiva zaščita pred stiskanjem in udarci zaradi kompozitne kape v področju prstov. Podaljšan varnostni jezik za zaščito narta. Pralni material omogoča higiensko vnovično uporabo. Praktična uporaba z različnimi vrstami čevljev.
  • TPU vrhnji material, vodotesen.
  • Nedrseč polpodplat iz TPU.
  • Brez kovine.
  • Majhna masa.
  • Široka izvedba.

Standard:

EN ISO 12568; EN ISO 20345