Cubrezapatos de seguridad, negro MILLENIUM PREMIUM, Tamaño: S

Número de artículo: 092941 S
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLENIUM
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Anchura Extraancho
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 12568; EN ISO 20345
Material de cubierta Poliuretano
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Talla UE mín. 35
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación no
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Talla UE máx. 39
Nivel de protección S3
Cierre Deslizamiento; Goma
Características zapato Suela sin metal
Tipo de producto Cubrezapatos

Identificación y clasificación

Número de artículo 092941 S
EAN / GTIN 3660542692353
Número del fabricante ML PCL GR. S
Fabricante/responsable Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Descripción

Ejecución:

Cubrezapatos de seguridad para visitantes, cumplen los requisitos del equipo de protección personal. Codificación de colores de los tres tamaños. Protección segura contra magulladuras y choques gracias a la puntera de material compuesto en la zona de los dedos. Con lengüeta de protección alargada para la protección del empeine. Material lavable, permite la reutilización higiénica. Uso práctico con numerosos tipos de calzado.
  • Material exterior TPU, impermeable.
  • Media suela antideslizante de TPU.
  • Dotación exenta de metal.
  • Peso reducido.
  • Anchura forma ajustada.

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20345