• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ghete cu şireturi, negru/gri MILES Mid ESD, S3, Mărimea încălţărilor UE: 42

Cod articol.: 092258 42
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILES
Denumirea producătorului MILES Mid ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri; negru
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele de vită; Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute nu
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound)
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092258 42
EAN / GTIN 4030839209936
Număr producător 769451-42
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie robustă MILES cu tehnologie de amortizare inovatoare.
  • Material de suprafaţă din piele de vită şi piele nubuc hidrofobă.
  • Căptuşeală din material textil ce lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă şi căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Branţ Softvlies conductibil ESD cu decupaje încorporate.
  • Talpă TPU/PU WELLMAXX, anti-alunecare.
  • Bombeu rezistent la abraziune.
  • Miezul tălpii din Infinergy® de la BASF pentru o amortizare pe toată suprafaţa.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILES" Vedeţi-le pe toate