• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Snörkänga svart/grå MILES Mid ESD, S3, EU-skostorlek: 42

Art-nr.: 092258 42

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Pris per par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MILES
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Stål
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 42
Produktslag Skyddsstövlar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092258 42
EAN/GTIN 4030839209936
Tillverkarens nummer 769451-42
Tillverkare/ansvarig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Benämning

Utförande:

Robusta skyddsskor MILES med innovativ dämpningsteknik.
  • Ovanmaterial av nötskinn och vattenavvisande nubukläder.
  • Textilfoder som andas.
  • Sluten och vadderad plös.
  • Heltäckande inläggssula ESD PRO black.
  • ESD-kompatibel brandsula av mjuk fleece med fördjupningar.
  • TPU/PU-sula WELLMAXX, halksäker.
  • Förstärkt tåskydd.
  • Sulkärna av Infinergy® från BASF för heltäckande dämpning.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.