• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hoge veterschoen zwart/grijs MILES Mid ESD, S3, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092258 42
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILES
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092258 42
EAN/GTIN 4030839209936
Nummer fabrikant 769451-42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste veiligheidsschoen MILES met innovatieve dempingstechnologie.
  • Bovenmateriaal van rundleer en gehydrofobeerd nubuckleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Gesloten en gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • ESD-geleidende softvlies-binnenzool met geïntegreerde uitsparingen.
  • TPU/PU-zool WELLMAXX, antislip.
  • Slijtvaste neusbescherming.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILES" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan