{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Move | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | rojo; negro | |
| Tamaño UE | 36 | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Poliuretano; Textil | |
| Material suela | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | da | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Textil | |
| Zona del talón cerrada | da | |
| Resistencia al combustible de la suela | da | |
| Propiedades antiestáticas | da | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | da | |
| Nivel de protección | S1P | |
| Características zapato | Plantilla extraíble | |
| Ejecución del mango | Altura baja | |
| Tipo de producto | Zapatos de entretiempo |
| Cod articol | 092081 36 | |
| EAN / GTIN | 4062406724016 | |
| Număr producător | 092081 36 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |