Niske cipele, crne/crvene Zaštitne cipele Move One, ESD, S1P, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092081 36
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Move
Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Boja crno/crveno
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092081 36
EAN / GTIN 4062406724016
Broj proizvođača 092081 36
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX zaštitne cipele Move One kombinira udobnost nošenja s modernim i sportskim dizajnom. Materijal je lak i nije vodonepropusan. Osim toga, vrlo je otporan na oštećenja i prljavštinu.
  • Gornji dio izrađen je od oksforda otpornog na habanje i očvrsnutog TPU-a.
  • Funkcionalno punjenje od sendvič mreže.
  • Vanjski potplat PU/TPU, crni.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
  • Uložak za cipele izrađen od mrežaste i poliuretanske pjene.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Napomena:

U priboru za zaštitu za stopala ćete pronaći odgovarajuće HOLEX vezice br. 092867 125, 092868 125, 092869 125 i HOLEX uloške za cipele br. 092844 36-48.
Cipele s originalnim uloškom nisu testirane prema DGUV pravilu 112--191.

Cipele s testiranim i certificiranim Secosol® sustavom uložaka. Cipele s ovim sustavom uložaka ispunjavaju primjenjive zahtjeve Priloga A norme DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. Stoga su u skladu sa zahtjevima Priloga 2 DGUV pravila 112-191 / 112--991 (BGR 191), odjeljak 4.2.1.

Zatim provjerite elektrostatička svojstva.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štiti stopalo od mehaničkih rizika.
  • Prikladna za rad s gradbenim materijalima koji su elektrostatički ugroženi.
  • Ove informacije moraju biti dostupne osobi koja nosi cipele i proizvođaču ortopedskih uložaka za cipele.

Nepropisna upotreba
  • Vertikalni uložak i pokrov za nožne prste ne smiju se uklanjati s cipele.