Pusbačiai, juodi / raudoni Apsauginiai batai Move One, ESD, S1P, Batų dydis EU: 36

Prekės Nr.: 092081 36
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S1P
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Move
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1P
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 36
Spalva juoda/raudona
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092081 36
EAN / GTIN 4062406724016
Gamintojo numeris 092081 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX apsauginiai batai Move One derina dėvėjimo komfortą su šiuolaikišku ir sportišku dizainu. Medžiaga lengva ir neatspari vandeniui. Taip pat atsparus pažeidimams ir nešvarumams.
  • Viršutinė medžiaga pagaminta iš trinčiai atsparaus Oxford ir grūdinto TPU.
  • Daugiasluoksnis tinklinis funkcinis pamušalas.
  • Padas PU/TPU, juodas.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
  • Vidpadis, pagamintas iš tinklelio ir PU putų.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Pastaba:

Prieduose apsauginei avalynei rasite derančius HOLEX batraiščius 092867 125, 092868 125, 092869 125 ir HOLEX vidpadžius Nr. 092844 36-48.
Batai su originaliais vidpadžiais nėra patikrinti pagal DGUV taisyklę 112-191.

Batai su Secosol® vidpadžių sistema, patikrinti ir sertifikuoti. Batai su šia vidpadžių sistema atitinka DIN EN ISO 20345:2022 A priede nurodytus 1 tipo reikalavimus. Taigi jie atitinka DGUV taisyklės 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2 priedo 4.2.1 skirsnio reikalavimus.

Taip pat patikrintos elektrostatinės savybės.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo pėdas nuo mechaninių pavojų.
  • Tinka darbui su elektrostatiniu pavojumi pasižyminčiais komponentais.
  • Ši informacija turi būti prieinama batų nešiotojui ir ortopedinių vidpadžių gamintojui.

Netinkamas naudojimas
  • Nenuimkite nuo batų pradūrimui atsparaus uždangalo ir pirštų apsaugos.