Lågsko svart / röd Skyddssko Move One, ESD, S1P, EU-skostorlek: 36

Article no.: 092081 36
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Move
Kön Herr; Unisex
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 36
Färg svart/röd
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092081 36
EAN / GTIN 4062406724016
Manufacturer number 092081 36
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX skyddssko Move One kombinerar bärkomfort med en modern och sportig design. Materialet är lätt och inte vattentätt. Dessutom mycket robust mot skador och smuts.
  • Ovanmaterial av nötningsstark Oxford och härdad polyuretan.
  • Sandwich.mesh funktionsfoder.
  • Gångsula av PU/TPU.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
  • Innersula av mesh- och polyuretanskumplast.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Anmärkning:

Bland tillbehören för fotskydd finns passande HOLEX skosnören nr 092867 125, 092868 125, 092869 125 och HOLEX inläggssulor nr 092844 36-48.
Skor med original inläggssula som inte är testade enligt DGUV-regel 112-191 (tysk kontroll- och certifieringsorgan).

Skor med inläggssystemet Secosol® är testade och certifierade. Skor med detta inläggssystem uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga A till DIN EN ISO 20345:2022 för typ 1. De uppfyller därmed kraven i bilaga 2 till DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1.

Kontrollera därefter de elektrostatiska egenskaperna.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar foten mot mekaniska risker.
  • Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.
  • Denna information ska ges till den som bär skorna och till tillverkare av ortopediska inlägg.

Olämplig användning
  • Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.