• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă de ploaie Voss, negru, Mărime unisex: M

Cod articol.: 091915 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Serie Voss
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 170 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 2 buc.
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex M
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar cu clapetă
Închidere Buton; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Cu material reflectorizant; Manșete; Spate prelungit; impermeabil; rezistent la vânt
Sex Unisex
Standard EN 343

Identificare și clasificare

Cod articol 091915 M
EAN / GTIN 7040051269417
Număr producător 70180_990-M
Producător/responsabil Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea clasică de ploaie din ţesătură PU rezistentă la vânt şi ploaie, cu tehnologie Helox+ oferă protecţie completă împotriva influenţelor meteorologice. Confort suplimentar datorită materialului Helox+ uşor, elastic, chiar şi la o purtare îndelungată. Elemente reflectorizante pentru vizibilitate mai bună.
Jachetă de ploaie cu spate prelungit şi glugă cu şnur.
  • Fermoar frontal.
  • Două buzunare cu clapă.
  • Tiv cu şnur.
  • Manşete cu reglare cu capse.

Standard:

EN 343