{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | Voss | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 170 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii | |
| Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă | 2 buc. | |
| Glugă detaşabilă | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | L | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar cu clapetă | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Manșete; Spate prelungit; impermeabil; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN 343 |
| Cod articol | 091915 L | |
| EAN / GTIN | 7040051269400 | |
| Număr producător | 70180_990-L | |
| Producător/responsabil | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |