• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Veste de pluie Voss, noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091915 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Série Voss
Couleur noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 170 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application protection contre la pluie
Nombre de poches, Poche à rabat 2 pc.
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit vestes
Type de poche Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec matériau réfléchissant; dos allongé; hydrofuge; poignets; étanche au vent
Sexe Unisexe
Norme EN 343

Identification et classification

Référence article 091915 M
EAN / GTIN 7040051269417
Réf. fabricant 70180_990-M
Fabricant/personne responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Description

Exécution:

Vêtement de pluie classique en tissu PU coupe-vent et hydrofuge avec technologie Helox+ offrant une protection complète contre les intempéries. Confort supplémentaire grâce à la matière extensible très légère Helox+, même lorsque le vêtement est porté longtemps. Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Veste de pluie avec dos allongé et capuche escamotable à cordon.
  • Fermeture éclair sur le devant.
  • Deux poches profondes à rabat.
  • Ourlet à cordon.
  • Poignets réglables par bouton-pression.

Norme:

EN 343