Chaqueta impermeable Voss, negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091915 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie Voss
Tipo de producto Chaqueta
Color negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 170 g/m2
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo con solapa 2 ud.
Capucha desmontable sí
Talla internacional, Unisex M
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de bolsillo Bolsillo con solapa
Cierre Botón pulsador; Cremallera
Capucha sí
Características Con material reflectante; Espalda alargada; Puños; cortavientos; repelente al agua
Sexo Unisex
Norma EN 343

Identificación y clasificación

Número de artículo 091915 M
EAN / GTIN 7040051269417
Número del fabricante 70180_990-M
Fabricante/responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descripción

Ejecución:

Impermeable clásico de tejido de PU estanca al viento y al agua, con tecnología Helox+, que ofrece una protección total contra la intemperie. Confort adicional gracias al material ligero stretch Helox+, incluso si se lleva puesto durante mucho tiempo. Elementos reflectantes para una mejor visibilidad.
Chaqueta impermeable con espalda alargada y capucha enrollable con cordón.
  • Cierre de cremallera frontal.
  • Dos bolsillos interiores con solapa.
  • Dobladillo con cordón.
  • Puños con regulación de botón de presión.

Norma:

EN 343