Dámské tričko WARM, šedá / černá, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 091905 XL
Sleva
1 684,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 15. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Merino 100 %
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Merino
Hustota tkaniny 200 g/m2
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost XL
Vhodné pro teplotu min. -30 °C
Vhodné pro teplotu max. -5 °C
Provedení – délka Dlouhá
Vlastnosti Prodyšné; tepelně izolovaná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091905 XL
EAN / GTIN 7330509587270
Číslo výrobce 720017329699XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Izolující dámské funkční spodní prádlo ze 100% merino vlny udržuje tělo dlouho v teple a v suchu. Doporučeno při teplotách v rozmezí -5 °C až -30 °C.
Tričko s žebrovaným límcem a manžetami na koncích rukávů.