Camiseta interior para señora WARM, gris / negro, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091905 XL
Descuento
68,70 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Merino 100 %
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color gris; negro
Composición del tejido Merino
Densidad tejido 200 g/m2
Tipo de producto Camiseta interior
Talla internacional XL
Para temperatura mín. -30 °C
Para temperatura máx. -5 °C
Tipo de mangas Largo/a
Características aislamiento térmico; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 091905 XL
EAN / GTIN 7330509587270
Número del fabricante 720017329699XL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa interior funcional aislante para señora, 100 % lana de merino, mantiene el cuerpo caliente y seco durante mucho tiempo. Recomendada para temperaturas de entre -5 °C y -30 °C.
Camiseta interior con cuello de canalé y puños en las mangas.