{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Plaline | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Componentele ţesăturii | 75% poliester; 25% bumbac | |
| Gramaj material / Densitate ţesătură | 290 g/m2 | |
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Spălare | 40 °C rufe colorate | |
| Înălbire | a nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | a nu se curăţa chimic | |
| Uscare | a nu se usca în uscătorul de rufe | |
| Călcare | a nu se călca | |
| Culoarea | galben / zinc | |
| Mărime DE | 48 | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
| Cod articol | 091776 48 | |
| EAN / GTIN | 4030913942162 | |
| Număr producător | 5611048 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |