{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Plaline | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 75 % poliester; 25% pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 290 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C šareno rublje | |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
| Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
| Lukovi | ne peglati | |
| Boja | žuta / pocinčana | |
| Konfekcijska veličina DE | 48 | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
| Broj artikla | 091776 48 | |
| EAN / GTIN | 4030913942162 | |
| Broj proizvođača | 5611048 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |