{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 25 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 75 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | Plaline | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100; Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Anwendungsart | Warnschutz | |
| Größe DE | 48 | |
| Position | vorne; vorne; hinten; rechts | |
| Anzahl Taschen, vorne | 2 St.; 2 St. | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St. | |
| Klasse, EN ISO 20471 | 2 | |
| Farbe | gelb; orange | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 290 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen | |
| bügeln | Nicht bügeln | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja; ja | |
| Verschluss | Gummizug; Klettverschluss | |
| Eigenschaften | reflektierend | |
| Norm | EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | II |
| Produkto numeris | 091776 48 | |
| EAN / GTIN | 4030913942162 | |
| Gamintojo numeris | 5611048 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |