{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 320 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Glugă detaşabilă | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 3XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Manșete reglabile; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt; Închidere guler | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091670 3XL | |
| EAN / GTIN | 4062406706012 | |
| Număr producător | 091670 3XL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |