Tricou ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, gri-argintiu, Referinţă: L

Cod articol.: 091643 L
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Procentul de țesătură, Bumbac 95 %
Procentul de țesătură, Carbon 5 %
Temperatură, Spălare normală 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Densitatea ţesăturii 160 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale L
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici antistatic
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091643 L
EAN / GTIN 4063479519936
Număr producător 08023 86002 016 50-L
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Industria auto, producția de electronice, construcția de aeronave, mecatronică.

Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Tricou ESD din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit cu bumbac organic. Capacitate bună de transfer a umidităţii şi o calitate înaltă a prelucrării. Adaptare foarte bună la forma corpului.
  • Deschidere confortabilă la gât.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul drept.

Standard:

EN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "CONDUCTEX®" Vedeţi-le pe toate