Camiseta ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, Gris plateado, Tamaño: L

Número de artículo: 091643 L
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón 95 %
Porcentaje de tejido, Carbono 5 %
Temperatura, Lavado normal 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris
Composición del tejido Algodón; Carbono
Densidad tejido 160 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional L
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características antiestático
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091643 L
EAN / GTIN 4063479519936
Número del fabricante 08023 86002 016 50-L
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Camiseta ESD de material CONDUCTEX® Cotton Knit, con algodón orgánico. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena.
  • Ancho de cuello cómodo.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.