{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 95 % | |
| Gewebeanteil, Carbon | 5 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 40 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Carbon | |
| Gewebedichte | 160 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| Produktart | Shirt | |
| Internationale Größe | L | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Ärmellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | antistatisch | |
| Norm | EN 61340-5-1 |
| Artikelnummer | 091643 L | |
| EAN / GTIN | 4063479519936 | |
| Herstellernummer | 08023 86002 016 50-L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |