ESD tričko CONDUCTEX® Cotton Knit, stříbřitě šedá, Velikost: L

Artiklové číslo: 091643 L
Nový produkt
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 95 %
Podíl tkaniny, Uhlík 5 %
Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada CONDUCTEX®
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík
Hustota tkaniny 160 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Druh produktu Tričko
Mezinárodní velikost L
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy
Vlastnosti antistatické
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091643 L
EAN / GTIN 4063479519936
Číslo výrobce 08023 86002 016 50-L
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD tričko vyrobené z pohodlného materiálu CONDUCTEX® Cotton Knit s bio bavlnou. Spolehlivá schopnost odvodu a kvalitní zpracování. Velmi dobrý střih.
  • Pohodlná šířka u krku.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.