Sweat ESD CONDUCTEX® Pro Knit, noir, Taille: XS

Réf.: 091629 XS
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 33 %
Teneur en tissu, polyester 60 %
Teneur en tissu, Carbone 7 %
Température, lavage normal 40 °C
Série CONDUCTEX®
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Composition du tissu coton; Carbone; polyester
Densité du tissu 306 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
Taille internationale, Unisexe XS
Type de produit vestes
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Caractéristiques poignets
Sexe Unisexe
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091629 XS
EAN / GTIN 4063479505908
Réf. fabricant 08016 86106 300 46-XS
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Application: Industrie automobile, fabrication de composants électroniques, construction aéronautique, mécatronique.

Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Sweat à capuche ESD en matière tricotée CONDUCTEX® Pro Knit, très confortable. Excellente coupe et très grande liberté de mouvement.
  • Col confortable et conducteur.
  • Fermeture éclair sur le devant.
  • Deux poches appliquées.
  • Avec poignets.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras droit.

Norme:

EN 61340-5-1.