{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 23 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 75 % | |
| Procentul de țesătură, Carbon | 2 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Denumirea producătorului | ESD Bundhose CONDUCTEX® | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Mărime DE | 98 | |
| Poziţie | În spate | |
| Număr de buzunare, În spate | 1 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Carbon; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 130 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare normală | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar; Nastur | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | antistatic; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Cod articol | 091609 98 | |
| EAN / GTIN | 4063479562581 | |
| Număr producător | 08100 28100 000 58-98 | |
| Producător/responsabil | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |