Pantaloni ESD CONDUCTEX®, antracit, Mărime DE: 56

Cod articol.: 091609 56
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Procentul de țesătură, Bumbac 23 %
Procentul de țesătură, Poliester 75 %
Procentul de țesătură, Carbon 2 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Denumirea producătorului ESD Bundhose CONDUCTEX®
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Mărime DE 56
Poziţie În spate
Număr de buzunare, În spate 1 buc.
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare normală
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da
Închidere Fermoar; Nastur
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici antistatic; permite pielii să respire
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091609 56
EAN / GTIN 4063479489246
Număr producător 08100 28100 000 58-56
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Industria auto, producția de electronice, construcția de aeronave, mecatronică.

Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Pantaloni ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă cu poliester reciclat impresionează datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Permite foarte bine piciorului să respire.
  • Design cu nasturi ascunşi.
  • Fermoar din plastic la şliţul pantalonilor.
  • Cu ajustarea lăţimii la spate.
  • Un buzunar posterior fără clapă.
  • Emblemă ESD brodată pe picior.

Standard:

EN 61340-5-1.