{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 23 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 75 % | |
| Porcentaje de tejido, Carbono | 2 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 60 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Denominación del fabricante | ESD Bundhose CONDUCTEX® | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tamaño DE | 98 | |
| Posición | Detrás | |
| Número bolsillos, Detrás | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Carbono; Poliéster | |
| Densidad tejido | 130 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado normal | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón; Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | antiestático; transpirable | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Número de artículo | 091609 98 | |
| EAN / GTIN | 4063479562581 | |
| Número del fabricante | 08100 28100 000 58-98 | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |