Pantalon ESD CONDUCTEX®, anthracite, Taille de confection DE: 98

Réf.: 091609 98
Nouveau produit
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
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Teneur en tissu, coton 23 %
Teneur en tissu, polyester 75 %
Teneur en tissu, Carbone 2 %
Température, lavage normal 60 °C
Série CONDUCTEX®
Référence fabricant ESD Bundhose CONDUCTEX®
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Taille DE 98
Position arrière
Nombre de poches, arrière 1 pc.
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Composition du tissu coton; Carbone; polyester
Densité du tissu 130 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage normal
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui
Mécanisme de fermeture bouton; fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques antistatique; respirant
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091609 98
EAN / GTIN 4063479562581
Réf. fabricant 08100 28100 000 58-98
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Application: Industrie automobile, fabrication de composants électroniques, construction aéronautique, mécatronique.

Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Pantalon ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte avec polyester recyclé se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Très respirantes.
  • Taille avec fermeture à boutons cachés.
  • Braguette avec fermeture éclair en plastique.
  • Réglage en largeur dans le dos.
  • Poche revolver sans rabat.
  • Ecusson ESD sur la jambe.

Norme:

EN 61340-5-1.