• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Tricou ACCELERATE, albastru-negru / bleu, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091587 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru azur
Nuanță, negru Albastru negru
Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie ACCELERATE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 195 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Cămaşă
Mărimi internaţionale S
Forma potrivită Situat aproape
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091587 S
EAN / GTIN 5711074753000
Număr producător 18382-959-01091 S ONE
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Tricoul modern asigură o perfectă libertate de mişcare datorită formei sale mulate pe corp. Combinaţia textilă de poliester şi bumbac pieptănat este deopotrivă rezistentă şi uşor de îngrijit, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare. În plus, tricoul cu decupaj rotund la gât este plăcut la purtare deoarece cusăturile la ceafă sunt acoperite cu un material moale.